Kennedy

M2.5 x 0.45 FLUTELESS TAPDIN 371-BRIGHT

SKU:

KEN1855070K

Ft8706.00

ÁFA nélkül

Ft11056.62

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (22)

    A termék részletei

    HSS - EV. Oxide Finish. Tolerance 6H. Manufactured to DIN 371.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6H

    Anyag

    Szelepek

    Anyag alkalmazása

    Réz Sárgaréz

    Anyagminőség

    M35

    Brand

    Kennedy

    Csap típusa

    Horonymentes

    EAN

    5036140336698

    ECLASS Code

    21010210

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Körömtávolság

    0,45 mm

    Menet hossza

    9.00mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M2.5

    Menet szabvány

    Menetmetszők, metrikus, durva menetes

    Menetfúrási mélység

    9.0mm

    Négyzet szélessége

    2.1mm

    Szár átmérője

    2.8mm

    Teljes hossz

    50

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    UNSPSC Code

    27112806