noscriptSwissTech M8X1.25 NARANCS GYŰRŰS HSS-PM EGYENES HORNYÚ GÉPI MENETFÚRÓ -NITRI | Cromwell Tools

SwissTech

M8X1.25 NARANCS GYŰRŰS HSS-PM EGYENES HORNYÚ GÉPI MENETFÚRÓ -NITRI

SKU:

SWT1855527N

Ft8424.00

ÁFA nélkül

Ft10698.48

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (35)

    A termék részletei

    Gyártva a DIN371/376 szabvány el'írásai szerint


    Egyenes hornyú terel'éles gépi menetfúrók - HSS-PM nitridált és oxidált kivitel
    Átmen' furatokhoz. Kúpos bevezet' kialakítása a DIN B form szerint.
    (3.5xP-5.5xP) Menetfúrási tűrés: 6HX.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6HX

    Anyag

    Porított fém nagy sebességű acél

    Anyag alkalmazása

    Magas hőmérsékletű ötvözetek Nikkel

    Brand

    SwissTech

    Csap típusa

    Spirális pont

    EAN

    5036140209381

    ECLASS Code

    21010210

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Gőztemperált nitrid

    Hornyok száma

    3

    Körömtávolság

    1.25mm

    Menet hossza

    22.00mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M8

    Menet szabvány

    Menetmetszők, metrikus, durva menetes

    Négyzet szélessége

    6.2mm

    Szár átmérője

    8mm

    Teljes hossz

    90

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    UNSPSC Code

    27112806