Ft16128.00
ÁFA nélkül
Ft20482.56
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
HSS. TiN Coated. Tolerance 6H. Manufactured to DIN 371.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmassági osztály | 6H |
Anyag | Nagy sebességű acél |
Anyag alkalmazása | Cink Magnézium |
Anyagminőség | M2 |
Brand | Kennedy |
Csap típusa | Horonymentes |
EAN | 5036140336827 |
ECLASS Code | 21010210 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Felületkezelés/bevonat | Ón |
Körömtávolság | 1mm |
Menet hossza | 20.00mm |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | M6 |
Menet szabvány | Menetmetszők, metrikus, durva menetes |
Menetfúrási mélység | 16.0mm |
Négyzet szélessége | 4.9mm |
Szár átmérője | 6mm |
Teljes hossz | 80 |
Threading Tap Type | mágneses felületek (2) |
UNSPSC Code | 27112806 |