SKU:
SWT1854027W
Ft6410.00
ÁFA nélkül
Ft8140.70
ÁFÁ-val
4 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Gyártva a DIN371/376 szabvány el'írásai szerint
Egyenes hornyú terel'éles HSS-EV nitridált kivitel
Zsákfuratokhoz. Kúpos bevezet' kialakítása a DIN C form szerint.
(2xP-3xP) Menetfúrási tűrés: 6HX.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmassági osztály | 6HX |
Anyag | Szelepek |
Anyag alkalmazása | Öntöttvas |
Anyagminőség | M35 |
Brand | SwissTech |
Csap típusa | Egyenes furat |
EAN | 5036140209138 |
ECLASS Code | 21010210 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Felületkezelés/bevonat | nitrid |
Hornyok száma | 3 |
Körömtávolság | 1.25mm |
Menet hossza | 22mm |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | M8 |
Menet szabvány | Menetmetszők, metrikus, durva menetes |
Négyzet szélessége | 6.2mm |
Szár átmérője | 8mm |
Teljes hossz | 90 |
Threading Tap Type | mágneses felületek (2) |
UNSPSC Code | 27112806 |