Ft6280.00
ÁFA nélkül
Ft7975.60
ÁFÁ-val
8 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Gyártva a DIN371/376 szabvány el'írásai szerint
Csavart hornyú - HSS-EV nitridált kivitel
Zsákfuratokhoz. Kúpos bevezet' kialakítása a DIN C form szerint. (2 x P-3 x P)
Menetfúrási tűrés: 6H. Menetemelkedés szöge 45°. Menetfúrási mélység 2.5xD.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmassági osztály | 6HX |
Anyag | Szelepek |
Anyag alkalmazása | Alumínium ötvözetek |
Anyagminőség | M35 |
Brand | SwissTech |
Csap típusa | Spirális fuvola |
EAN | 5036140209626 |
ECLASS Code | 21010210 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Felületkezelés/bevonat | nitrid |
Hornyok száma | 3 |
Körömtávolság | 0,5 mm |
Menet hossza | 11mm |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | M3 |
Menet szabvány | Menetmetszők, metrikus, durva menetes |
Menetfúrási mélység | 7.5mm |
Négyzet szélessége | 2.7mm |
osztás | Kúpos |
Spirálszög | 45° |
Szár átmérője | 3.5mm |
Teljes hossz | 56 |
Threading Tap Type | mágneses felületek (2) |
UNSPSC Code | 27112806 |