noscriptSwissTech M3X0.5 FEHÉR GYŰRŰS HSS-EV EGYENES HORNYÚ GÉPI MENETFÚRÓ ÁTMENŐ FU | Cromwell Tools

SwissTech

M3X0.5 FEHÉR GYŰRŰS HSS-EV EGYENES HORNYÚ GÉPI MENETFÚRÓ ÁTMENŐ FU

SKU:

SWT1853509W

Ft4861.00

ÁFA nélkül

Ft6173.47

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Gyártva a DIN371/376 szabvány el'írásai szerint


    Egyenes hornyú terel'éles gépi menetfúrók - nitridált kivitel
    Átmen' furatokhoz. Kúpos bevezet' kialakítása a DIN D form szerint.
    (3.5xP-5xP) Menetfúrási tűrés: 6HX.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6HX

    Anyag

    Szelepek

    Anyag alkalmazása

    Öntöttvas

    Anyagminőség

    M35

    Brand

    SwissTech

    Csap típusa

    Egyenes furat

    EAN

    5036140208995

    ECLASS Code

    21010210

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    nitrid

    Hornyok száma

    3

    Körömtávolság

    0,5 mm

    Menet hossza

    11mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M3

    Menet szabvány

    Menetmetszők, metrikus, durva menetes

    Négyzet szélessége

    2.7mm

    osztás

    Kúpos

    Szár átmérője

    3.5mm

    Teljes hossz

    56

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    UNSPSC Code

    27112806