Ft11500.00
ÁFA nélkül
Ft14605.00
ÁFÁ-val
6 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Menetformázó - HSS-EV fényes kivitel
Átmen' és zsákfuratokhoz. Kúpos bevezet' kialakítása a DIN B form szerint.
(3.5xP-5.5xP) Menetfúrási tűrés: 6H.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmassági osztály | 6H |
Anyag | Szelepek |
Anyag alkalmazása | Réz Sárgaréz |
Anyagminőség | M35 |
Brand | SwissTech |
Csap típusa | Horonymentes |
EAN | 5036140209725 |
ECLASS Code | 21010210 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
Körömtávolság | 0,4 mm |
Menet hossza | 8mm |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | M2 |
Menet szabvány | Menetmetszők, metrikus, durva menetes |
Négyzet szélessége | 2.1mm |
Szár átmérője | 2.8mm |
Teljes hossz | 45 |
Threading Tap Type | mágneses felületek (2) |
UNSPSC Code | 27112806 |