noscriptSwissTech M10X1.5 SÁRGA GYŰRŰS HSS-EV CSAVART HORNYÚ GÉPI MENETFÚRÓ - OXIDÁLT | Cromwell Tools

SwissTech

M10X1.5 SÁRGA GYŰRŰS HSS-EV CSAVART HORNYÚ GÉPI MENETFÚRÓ - OXIDÁLT

SKU:

SWT1850530Y

Ft7490.00

ÁFA nélkül

Ft9512.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    HSS-EV oxidált kivitel
    Zsákfuratokhoz. Kúpos bevezet' kialakítása a DIN C form szerint. (3 x P) Menetfúrási tűrés: 6H.


    Metrikus normál métermenet
    Menetemelkedés szöge 40°. Menetfúrási mélység 2.5D.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6H

    Anyag

    Szelepek

    Anyag alkalmazása

    Enyhe acél Sárgaréz

    Anyagminőség

    M35

    Brand

    SwissTech

    Csap típusa

    Spirális fuvola

    EAN

    5036140208421

    ECLASS Code

    21010210

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Gőztemperált

    Hornyok száma

    3

    Körömtávolság

    1.5mm

    Menet hossza

    15mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M10

    Menet szabvány

    Menetmetszők, metrikus, durva menetes

    Menetfúrási mélység

    25mm

    Négyzet szélessége

    8mm

    Spirálszög

    40°

    Szár átmérője

    10mm

    Teljes hossz

    100

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    UNSPSC Code

    27112806