SwissTech

M10X1.5 ZÖLD GYŰRŰS HSS-EV MENETFORMÁZÓ - NITRIDÁLT TIN BEVONATTAL

SKU:

SWT1858030G

Ft14640.00

ÁFA nélkül

Ft18592.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (25)

    A termék részletei

    Menetformázó - HSS-EV oxidált kivitel TiN bevonattal
    Átmen' és zsákfuratokhoz. Kúpos bevezet' kialakítása a DIN B form szerint. (3.5xP-5.5xP) Menetfúrási tűrés: 6H.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6H

    Anyag

    Szelepek

    Anyag alkalmazása

    Alumínium Cinkötvözetek Magnéziumotvözetek

    Anyagminőség

    M35

    Brand

    SwissTech

    Csap típusa

    Horonymentes

    EAN

    5036140209862

    ECLASS Code

    21010210

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Ón

    Körömtávolság

    1.5mm

    Menet hossza

    22mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M10

    Menet szabvány

    Menetmetszők, metrikus, durva menetes

    Négyzet szélessége

    8mm

    Szár átmérője

    10mm

    Teljes hossz

    100

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    UNSPSC Code

    27112806