Ft6940.00
ÁFA nélkül
Ft8813.80
ÁFÁ-val
6 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Gyártva a DIN371/376 szabvány el'írásai szerint
Zsákfuratokhoz. Kúpos bevezet' kialakítása a DIN C form szerint.
Menetfúrási tűrés: 6H. Menetemelkedés szöge 40°. Menetfúrási mélység 2.5D.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmassági osztály | 6H |
Anyag | Szelepek |
Anyag alkalmazása | Ötvözött acél |
Anyagminőség | M35 |
Brand | SwissTech |
Csap típusa | Spirális fuvola |
EAN | 5036140208681 |
ECLASS Code | 21010210 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Felületkezelés/bevonat | Gőztemperált |
Hornyok száma | 3 |
Körömtávolság | 1.25mm |
Menet hossza | 12mm |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | M8 |
Menet szabvány | Menetmetszők, metrikus, durva menetes |
Menetfúrási mélység | 20mm |
Négyzet szélessége | 6.2mm |
Spirálszög | 40° |
Szár átmérője | 8mm |
Teljes hossz | 90 |
Threading Tap Type | mágneses felületek (2) |
UNSPSC Code | 27112806 |