SwissTech

M16X2 PIROS GYŰRŰS HSS-CO CSAVART HORNYÚ GÉPI MENETFÚRÓ - OXIDÁLT

SKU:

SWT1851539R

Ft17270.00

ÁFA nélkül

Ft21932.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (6)

    A termék részletei

    Gyártva a DIN371/376 szabvány el'írásai szerint
    Zsákfuratokhoz. Kúpos bevezet' kialakítása a DIN C form szerint.
    Menetfúrási tűrés: 6H. Menetemelkedés szöge 40°. Menetfúrási mélység 2.5D.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6H

    Anyag

    Szelepek

    Anyag alkalmazása

    Ötvözött acél

    Anyagminőség

    M35

    Brand

    SwissTech

    Csap típusa

    Spirális fuvola

    EAN

    5036140208711

    ECLASS Code

    21010210

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Gőztemperált

    Hornyok száma

    3

    Körömtávolság

    2mm

    Menet hossza

    18mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M16

    Menet szabvány

    Menetmetszők, metrikus, durva menetes

    Menetfúrási mélység

    40mm

    Négyzet szélessége

    9mm

    Spirálszög

    40°

    Szár átmérője

    12mm

    Teljes hossz

    110

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    UNSPSC Code

    27112806