noscriptDormer EX11 M8x1.00 HSS-XS1 ST SP/FL TAP EX11M8X1.0 | Cromwell Tools

Dormer

EX11 M8x1.00 HSS-XS1 ST SP/FL TAP

SKU:

DOR1854045F

MPN:

EX11M8X1.0

Ft18025.00

ÁFA nélkül

Ft22891.75

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    EX11 Steam Tempered Metric Fine: M4 - M30


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6H

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Anyagminőség

    M35

    Brand

    Dormer

    Csap típusa

    Spirális fuvola

    EAN

    7320760150009

    ECLASS Code

    21010210

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Gőztemperált

    Gyártó cikkszáma

    EX11M8X1.0

    Hornyok száma

    3

    Körömtávolság

    1mm

    Menet hossza

    13mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M8

    Menet szabvány

    METRIKUS FINOM

    Négyzet szélessége

    4.9mm

    Szár átmérője

    6mm

    Teljes hossz

    90

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    UNSPSC Code

    27112806