noscriptDormer EX11 M5x.50 HSS-XS1 ST SP/FL TAP EX11M5X.50 | Cromwell Tools

Dormer

EX11 M5x.50 HSS-XS1 ST SP/FL TAP

SKU:

DOR1854042F

MPN:

EX11M5X.50

Ft20095.00

ÁFA nélkül

Ft25520.65

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    EX11 Steam Tempered Metric Fine: M4 - M30


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6H

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Anyagminőség

    M35

    Brand

    Dormer

    Csap típusa

    Spirális fuvola

    EAN

    7320760149973

    ECLASS Code

    21010210

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Gőztemperált

    Gyártó cikkszáma

    EX11M5X.50

    Hornyok száma

    3

    Körömtávolság

    0,5 mm

    Menet hossza

    8mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M5

    Menet szabvány

    METRIKUS FINOM

    Négyzet szélessége

    2.7mm

    Szár átmérője

    3.5mm

    Teljes hossz

    70

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    UNSPSC Code

    27112806