Ft18025.00
ÁFA nélkül
Ft22891.75
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmassági osztály | 6H |
Anyag | Kobalt nagysebességű acél |
Anyagminőség | M35 |
Brand | Dormer |
Csap típusa | Spirális fuvola |
EAN | 7320760149706 |
ECLASS Code | 21010210 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
Gyártó cikkszáma | EX10M8X1.0 |
Hornyok száma | 3 |
Körömtávolság | 1mm |
Menet hossza | 13mm |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | M8 |
Menet szabvány | METRIKUS FINOM |
Négyzet szélessége | 4.9mm |
Szár átmérője | 6mm |
Teljes hossz | 90 |
Threading Tap Type | mágneses felületek (2) |
UNSPSC Code | 27112806 |