noscriptDormer EX10 M16x1.50 HSS-XS1 GOLD SP/FL TAP EX10M16X1.5 | Cromwell Tools

Dormer

EX10 M16x1.50 HSS-XS1 GOLD SP/FL TAP

SKU:

DOR1854025F

MPN:

EX10M16X1.5

Ft34722.00

ÁFA nélkül

Ft44096.94

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    EX10 Bright Metric Fine: M4 - M30


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6H

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Anyagminőség

    M35

    Brand

    Dormer

    Csap típusa

    Spirális fuvola

    EAN

    7320760149812

    ECLASS Code

    21010210

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Gyártó cikkszáma

    EX10M16X1.5

    Hornyok száma

    4

    Körömtávolság

    1.5mm

    Menet hossza

    15mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M16

    Menet szabvány

    METRIKUS FINOM

    Négyzet szélessége

    9mm

    Szár átmérője

    12mm

    Teljes hossz

    100

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    UNSPSC Code

    27112806