noscriptDormer EX01 M10x1.50 6H HSS-XS1SP/FL TAP EX01M10 | Cromwell Tools

Dormer

EX01 M10x1.50 6H HSS-XS1SP/FL TAP

SKU:

DOR1853859F

MPN:

EX01M10

Ft17068.00

ÁFA nélkül

Ft21676.36

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Dormer Spiral Point Machine Taps for through holes.
    With Blue finish.
    Taper lead to DIN form C.
    Tapping tolerance to 6H.
    Max depth 2.5 x D.
    Helix angle 45.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6H

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Anyagminőség

    M35

    Brand

    Dormer

    Csap típusa

    Spirális fuvola

    EAN

    7320760137048

    ECLASS Code

    21010210

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Gőztemperált

    Gyártó cikkszáma

    EX01M10

    Hornyok száma

    3

    Körömtávolság

    1.5mm

    Menet hossza

    15mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M10

    Menet szabvány

    Menetmetszők, metrikus, durva menetes

    Menetfúrási mélység

    39mm

    Négyzet szélessége

    8mm

    osztás

    C 2-3

    Spirálszög

    45°

    Szár átmérője

    10mm

    Teljes hossz

    100

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    UNSPSC Code

    27112806