noscriptDormer EX00 M4x0.70 6H HSS-XS1 SP/FL TAP EX00M4 | Cromwell Tools

Dormer

EX00 M4x0.70 6H HSS-XS1 SP/FL TAP

SKU:

DOR1853752F

MPN:

EX00M4

Ft11376.00

ÁFA nélkül

Ft14447.52

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (10)

    A termék részletei

    Dormer Spiral Point Machine Taps for blind holes.
    With Gold finish and bright flutes.
    Taper lead to DIN form C.
    Tapping tolerance to 6H.
    Max depth 2.5 x D.
    Helix angle 45.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6H

    Anyag

    Porított fém kobalt nagy sebességű acél

    Anyagminőség

    M35

    Brand

    Dormer

    Csap típusa

    Spirális fuvola

    EAN

    7320760136614

    ECLASS Code

    21010210

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Gyártó cikkszáma

    EX00M4

    Hornyok száma

    3

    Körömtávolság

    0.7mm

    Menet hossza

    7mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M4

    Menet szabvány

    Menetmetszők, metrikus, durva menetes

    Menetfúrási mélység

    21mm

    Négyzet szélessége

    3.4mm

    Spirálszög

    45°

    Szár átmérője

    4.5mm

    Teljes hossz

    63

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    UNSPSC Code

    27112806