noscriptDormer EX00 M24x3.00 6H HSS-XS1TIN SP/FL TAP EX00TINM24 | Cromwell Tools

Dormer

EX00 M24x3.00 6H HSS-XS1TIN SP/FL TAP

SKU:

DOR1853826N

MPN:

EX00TINM24

Ft88576.00

ÁFA nélkül

Ft112491.52

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    • Multi-application machine taps offering superb erformance in a wide range of materials.
    • Programme includes DIN and ISO standard taps each with a choice of finishes: Bright, Steam Tempered or Titanium Nitride Coated (TiN).
    • Wide selection of different thread forms: Metric, Metric Fine, UNC, UNF and (G)BSP
    • Available with either spiral point (for through holes) or spiral flute (for blind holes) geometries.


    EX00 TiN Metric: M3 - M30.


    Titanium Nitride Suitable for: Steel, Stainless,
    Cast Iron, Titanium, Nickel, Copper and Aluminium


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6H

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Anyagminőség

    M35

    Brand

    Dormer

    Csap típusa

    Spirális fuvola

    EAN

    7320760662489

    ECLASS Code

    21010210

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Ón

    Gyártó cikkszáma

    EX00TINM24

    Hornyok száma

    4

    Körömtávolság

    3mm

    Menet hossza

    30mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M24

    Menet szabvány

    Menetmetszők, metrikus, durva menetes

    Négyzet szélessége

    14.5mm

    Szár átmérője

    18mm

    Teljes hossz

    160

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    UNSPSC Code

    27112806