noscriptDormer EX00 M12x1.75 6H HSS-XS1TIN SP/FL TAP EX00TINM12 | Cromwell Tools

Dormer

EX00 M12x1.75 6H HSS-XS1TIN SP/FL TAP

SKU:

DOR1853826J

MPN:

EX00TINM12

Ft30555.00

ÁFA nélkül

Ft38804.85

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    • Multi-application machine taps offering superb erformance in a wide range of materials.
    • Programme includes DIN and ISO standard taps each with a choice of finishes: Bright, Steam Tempered or Titanium Nitride Coated (TiN).
    • Wide selection of different thread forms: Metric, Metric Fine, UNC, UNF and (G)BSP
    • Available with either spiral point (for through holes) or spiral flute (for blind holes) geometries.


    EX00 TiN Metric: M3 - M30.


    Titanium Nitride Suitable for: Steel, Stainless,
    Cast Iron, Titanium, Nickel, Copper and Aluminium


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6H

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Anyagminőség

    M35

    Brand

    Dormer

    Csap típusa

    Spirális fuvola

    EAN

    7320760662427

    ECLASS Code

    21010210

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Ón

    Gyártó cikkszáma

    EX00TINM12

    Hornyok száma

    3

    Körömtávolság

    1.75mm

    Menet hossza

    16mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M12

    Menet szabvány

    Menetmetszők, metrikus, durva menetes

    Négyzet szélessége

    7mm

    Szár átmérője

    9mm

    Teljes hossz

    110

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    UNSPSC Code

    27112806