Ft25233.00
ÁFA nélkül
Ft32045.91
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Size range: M3 - M16.
Tapping tolerance: 6HX.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmassági osztály | 6HX |
Anyag | Kobalt nagysebességű acél |
Anyagminőség | M35 |
Brand | Dormer |
Csap típusa | Horonymentes |
EAN | 7320760663813 |
ECLASS Code | 21010210 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Felületkezelés/bevonat | Ón |
Gyártó cikkszáma | E294M5 |
Hornyok száma | 5 |
Körömtávolság | 0.8mm |
Menet hossza | 13mm |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | M5 |
Menet szabvány | Menetmetszők, metrikus, durva menetes |
Menetfúrási mélység | 25mm |
Négyzet szélessége | 4.9mm |
osztás | C 2-3.5 |
Szár átmérője | 6mm |
Teljes hossz | 70 |
Threading Tap Type | mágneses felületek (2) |
UNSPSC Code | 27112806 |