Ft25373.00
ÁFA nélkül
Ft32223.71
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Size range: M3 - M10.
Tapping tolerance: 6HX.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmassági osztály | 6H |
Anyag | Kobalt nagysebességű acél |
Anyagminőség | M35 |
Brand | Dormer |
Csap típusa | Horonymentes |
EAN | 7320760663684 |
ECLASS Code | 21010210 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Felületkezelés/bevonat | Ón |
Gyártó cikkszáma | E292M6 |
Hornyok száma | 5 |
Körömtávolság | 1mm |
Menet hossza | 15mm |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | M6 |
Menet szabvány | Menetmetszők, metrikus, durva menetes |
Menetfúrási mélység | 30mm |
Négyzet szélessége | 4.9mm |
Szár átmérője | 6mm |
Teljes hossz | 80 |
Threading Tap Type | mágneses felületek (2) |
UNSPSC Code | 27112806 |