Dormer

E292 M12 HSS-E TIN 6HX FLUTELESS TAP DIN 2174

SKU:

DOR1850845X

MPN:

E292M12

Ft45182.00

ÁFA nélkül

Ft57381.14

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Size range: M3 - M10.
    Tapping tolerance: 6HX.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6H

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Anyagminőség

    M35

    Brand

    Dormer

    Csap típusa

    Horonymentes

    EAN

    7320760663714

    ECLASS Code

    21010210

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Ón

    Gyártó cikkszáma

    E292M12

    Hornyok száma

    5

    Körömtávolság

    1.75mm

    Menet hossza

    23mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M12

    Menet szabvány

    Menetmetszők, metrikus, durva menetes

    Négyzet szélessége

    7mm

    Szár átmérője

    9mm

    Teljes hossz

    110

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    UNSPSC Code

    27112806