Dormer

E255 M3 -BRIGHT - RED RING SP/PT SHARK TAP

SKU:

DOR1850843A

MPN:

E255M3

Ft11433.00

ÁFA nélkül

Ft14519.91

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Dormer's application-based range of colour ring coded DIN taps,
    branded Shark Line, are renowned for their high performance and are an ideal solution
    when high quality threads are required in specific materials. Extensive research has
    led to the development of new features on specific lines, including new coatings and
    geometries.


    Red Shark for Alloy Steels
    Excellent for Application
    Good for Application


    E255 - Bright


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6H

    Anyag

    Porított fém kobalt nagy sebességű acél

    Anyagminőség

    M35

    Brand

    Dormer

    Csap típusa

    Spirális fuvola

    EAN

    7320760674246

    ECLASS Code

    21010210

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Gyártó cikkszáma

    E255M3

    Hornyok száma

    3

    Körömtávolság

    0,5 mm

    Menet hossza

    9mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M3

    Menet szabvány

    Menetmetszők, metrikus, durva menetes

    Menetfúrási mélység

    18mm

    Négyzet szélessége

    2.7mm

    osztás

    Második

    Szár átmérője

    3.5mm

    Teljes hossz

    56

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    UNSPSC Code

    27112806