Dormer

E255 M10 -BRIGHT - RED RING SP/PT SHARK TAP

SKU:

DOR1850843F

MPN:

E255M10

Ft17068.00

ÁFA nélkül

Ft21676.36

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Dormer's application-based range of colour ring coded DIN taps,
    branded Shark Line, are renowned for their high performance and are an ideal solution
    when high quality threads are required in specific materials. Extensive research has
    led to the development of new features on specific lines, including new coatings and
    geometries.


    Red Shark for Alloy Steels
    Excellent for Application
    Good for Application


    E255 - Bright


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6H

    Anyag

    Porított fém kobalt nagy sebességű acél

    Anyagminőség

    M35

    Brand

    Dormer

    Csap típusa

    Spirális fuvola

    EAN

    7320760674291

    ECLASS Code

    21010210

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Gyártó cikkszáma

    E255M10

    Hornyok száma

    3

    Körömtávolság

    1.5mm

    Menet hossza

    20mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M10

    Menet szabvány

    Menetmetszők, metrikus, durva menetes

    Menetfúrási mélység

    39mm

    Négyzet szélessége

    8mm

    osztás

    Második

    Szár átmérője

    10mm

    Teljes hossz

    100

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    UNSPSC Code

    27112806