noscriptDormer E241 M12 HSS-E SUPER-B COARSE SP/PT TAP DIN 376 E241M12 | Cromwell Tools

Dormer

E241 M12 HSS-E SUPER-B COARSE SP/PT TAP DIN 376

SKU:

DOR1850839X

MPN:

E241M12

Ft31768.00

ÁFA nélkül

Ft40345.36

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Size range: M3 - M20.
    Tapping tolerance: 6H.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6H

    Anyag

    Porított fém kobalt nagy sebességű acél

    Anyagminőség

    M35

    Brand

    Dormer

    Csap típusa

    Spirális pont

    EAN

    7320760664438

    ECLASS Code

    21010210

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Szuper B

    Gyártó cikkszáma

    E241M12

    Hornyok száma

    4

    Körömtávolság

    1.75mm

    Menet hossza

    23mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M12

    Menet szabvány

    Menetmetszők, metrikus, durva menetes

    Négyzet szélessége

    7mm

    osztás

    Második

    Szár átmérője

    9mm

    Teljes hossz

    110

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    UNSPSC Code

    27112806