Dormer

E033 7/16"x20 UNF HSS-VAMTT-X SP/FL MACHINE TAP

SKU:

DOR1850375F

MPN:

E0337/16

Ft33065.00

ÁFA nélkül

Ft41992.55

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    EO33 UNF
    MTT-X steam tempered HSS XS1 spiral flute machine tap. 2.5xD. 48° spiral flute. To ISO529.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    2B

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Anyagminőség

    M35

    Brand

    Dormer

    Csap típusa

    Spirális fuvola

    EAN

    7320760570135

    ECLASS Code

    21010210

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Emelkedés

    20

    Felületkezelés/bevonat

    Gőztemperált

    Gyártó cikkszáma

    E0337/16

    Hornyok száma

    3

    Menet hossza

    19mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    7/16in.

    Menet szabvány

    Trioxon

    Négyzet szélessége

    6.3mm

    osztás

    C 2-3

    Szár átmérője

    8mm

    Teljes hossz

    85

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    UNSPSC Code

    27112806