Ft23563.00
ÁFA nélkül
Ft29925.01
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
EO33 UNF
MTT-X steam tempered HSS XS1 spiral flute machine tap. 2.5xD. 48° spiral flute. To ISO529.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmassági osztály | 2B |
Anyag | Kobalt nagysebességű acél |
Anyagminőség | M35 |
Brand | Dormer |
Csap típusa | Spirális fuvola |
EAN | 7320760570111 |
ECLASS Code | 21010210 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Emelkedés | 24 |
Felületkezelés/bevonat | Gőztemperált |
Gyártó cikkszáma | E0335/16 |
Hornyok száma | 3 |
Menet hossza | 12mm |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | 5/16 hüvelyk |
Menet szabvány | Trioxon |
Menetfúrási mélység | 31mm |
Négyzet szélessége | 6.3mm |
osztás | C 2-3 |
Szár átmérője | 8mm |
Teljes hossz | 72 |
Threading Tap Type | mágneses felületek (2) |
UNSPSC Code | 27112806 |