noscriptDormer E023 No.12x24 UNC HSS-VAMTT-X SP/FL MACHINE TAP E02312-24 | Cromwell Tools

Dormer

E023 No.12x24 UNC HSS-VAMTT-X SP/FL MACHINE TAP

SKU:

DOR1850294F

MPN:

E02312-24

Ft16728.00

ÁFA nélkül

Ft21244.56

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    EO23 Steam Tempered UNC:
    No.2 - 12, 1/4 - 1 inch


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    2B

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Anyagminőség

    M35

    Brand

    Dormer

    Csap típusa

    Egyenes furat

    EAN

    7320760569429

    ECLASS Code

    21010210

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Emelkedés

    24

    Felületkezelés/bevonat

    Gőztemperált

    Gyártó cikkszáma

    E02312-24

    Hornyok száma

    3

    Menet hossza

    12mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    No.12

    Menet szabvány

    Vágóbitek

    Menetfúrási mélység

    21mm

    Négyzet szélessége

    4.5mm

    Szár átmérője

    5.6mm

    Teljes hossz

    62

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    UNSPSC Code

    27112806