noscriptDormer E021 7/16"x14 UNC HSS-VAMTT-X SP/PT MACHINE TAP E0217/16 | Cromwell Tools

Dormer

E021 7/16"x14 UNC HSS-VAMTT-X SP/PT MACHINE TAP

SKU:

DOR1850258E

MPN:

E0217/16

Ft27344.00

ÁFA nélkül

Ft34726.88

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (2)

    A termék részletei

    EO21 Steam Tempered UNC:
    No.2 - 12, 1/4 - 1 inch


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    2B

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Anyagminőség

    M35

    Brand

    Dormer

    Csap típusa

    Spirális pont

    EAN

    7320760569184

    ECLASS Code

    21010210

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Emelkedés

    14

    Felületkezelés/bevonat

    Gőztemperált

    Gyártó cikkszáma

    E0217/16

    Hornyok száma

    3

    Menet hossza

    19mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    7/16in.

    Menet szabvány

    Vágóbitek

    Négyzet szélessége

    6.3mm

    Szár átmérője

    8mm

    Teljes hossz

    85

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    UNSPSC Code

    27112806