noscriptDormer E021 5/16"x18 UNC HSS-VAMTT-X SP/PT MACHINE TAP E0215/16 | Cromwell Tools

Dormer

E021 5/16"x18 UNC HSS-VAMTT-X SP/PT MACHINE TAP

SKU:

DOR1850256E

MPN:

E0215/16

Ft19495.00

ÁFA nélkül

Ft24758.65

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    EO21 Steam Tempered UNC:
    No.2 - 12, 1/4 - 1 inch


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    2B

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Anyagminőség

    M35

    Brand

    Dormer

    Csap típusa

    Spirális pont

    EAN

    7320760569160

    ECLASS Code

    21010210

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Emelkedés

    18

    Felületkezelés/bevonat

    Gőztemperált

    Gyártó cikkszáma

    E0215/16

    Hornyok száma

    3

    Menet hossza

    16mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    5/16 hüvelyk

    Menet szabvány

    Vágóbitek

    Menetfúrási mélység

    29mm

    Négyzet szélessége

    6.3mm

    Szár átmérője

    8mm

    Teljes hossz

    72

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    UNSPSC Code

    27112806