Ft15214.00
ÁFA nélkül
Ft19321.78
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
EO21 Steam Tempered UNC:
No.2 - 12, 1/4 - 1 inch
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmassági osztály | 2B |
Anyag | Kobalt nagysebességű acél |
Anyagminőség | M35 |
Brand | Dormer |
Csap típusa | Spirális pont |
EAN | 7320760569153 |
ECLASS Code | 21010210 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Emelkedés | 20 |
Felületkezelés/bevonat | Gőztemperált |
Gyártó cikkszáma | E0211/4 |
Hornyok száma | 3 |
Menet hossza | 13mm |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | 1/4 hüvelyk |
Menet szabvány | Vágóbitek |
Menetfúrási mélység | 26mm |
Négyzet szélessége | 5mm |
Szár átmérője | 6.3mm |
Teljes hossz | 66 |
Threading Tap Type | mágneses felületek (2) |
UNSPSC Code | 27112806 |