Ft27344.00
ÁFA nélkül
Ft34726.88
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
EO21 Steam Tempered UNC:
No.2 - 12, 1/4 - 1 inch
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmassági osztály | 2B |
Anyag | Kobalt nagysebességű acél |
Anyagminőség | M35 |
Brand | Dormer |
Csap típusa | Spirális pont |
EAN | 7320760569191 |
ECLASS Code | 21010210 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Emelkedés | 13 |
Felületkezelés/bevonat | Gőztemperált |
Gyártó cikkszáma | E0211/2 |
Hornyok száma | 3 |
Menet hossza | 22mm |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | 115 mm éles orr |
Menet szabvány | Vágóbitek |
Négyzet szélessége | 7.1mm |
Szár átmérője | 7.1mm |
Teljes hossz | 89 |
Threading Tap Type | mágneses felületek (2) |
UNSPSC Code | 27112806 |