noscriptDormer E002 M6x1.00mm SPIRAL FLUTE MTT-X TIN TAP E002TINM6 | Cromwell Tools

Dormer

E002 M6x1.00mm SPIRAL FLUTE MTT-X TIN TAP

SKU:

DOR1850075F

MPN:

E002TINM6

Ft16314.00

ÁFA nélkül

Ft20718.78

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Titanium Nitride Finish


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6H

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Anyagminőség

    M35

    Brand

    Dormer

    Csap típusa

    Spirális fuvola

    EAN

    7320760662052

    ECLASS Code

    21010210

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Ón

    Gyártó cikkszáma

    E002TINM6

    Hornyok száma

    3

    Körömtávolság

    1mm

    Menet hossza

    10mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M6

    Menet szabvány

    Menetmetszők, metrikus, durva menetes

    Menetfúrási mélység

    27mm

    Négyzet szélessége

    5mm

    osztás

    C 2-3

    Szár átmérője

    6.3mm

    Teljes hossz

    66

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    UNSPSC Code

    27112806