noscriptDormer E002 M5x0.80mm SPIRAL FLUTE MTT-X TIN TAP E002TINM5 | Cromwell Tools

Dormer

E002 M5x0.80mm SPIRAL FLUTE MTT-X TIN TAP

SKU:

DOR1850075E

MPN:

E002TINM5

Ft16214.00

ÁFA nélkül

Ft20591.78

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Titanium Nitride Finish


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6H

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Anyagminőség

    M35

    Brand

    Dormer

    Csap típusa

    Spirális fuvola

    EAN

    7320760662045

    ECLASS Code

    21010210

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Ón

    Gyártó cikkszáma

    E002TINM5

    Hornyok száma

    3

    Körömtávolság

    0.8mm

    Menet hossza

    8mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M5

    Menet szabvány

    Menetmetszők, metrikus, durva menetes

    Menetfúrási mélység

    22mm

    Négyzet szélessége

    4mm

    osztás

    C 2-3

    Szár átmérője

    5mm

    Teljes hossz

    58

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    UNSPSC Code

    27112806