noscriptDormer E002 M4x0.70mm SPIRAL FLUTE MTT-X TAP E002M4 | Cromwell Tools

Dormer

E002 M4x0.70mm SPIRAL FLUTE MTT-X TAP

SKU:

DOR1850054F

MPN:

E002M4

Ft10976.00

ÁFA nélkül

Ft13939.52

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (1)

    A termék részletei

    For blind holes. Taper lead to DIN form C. Tapping tolerance to 6H. Max depth 2.5xD. Helix angle 48°.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6H

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Anyagminőség

    M35

    Brand

    Dormer

    Csap típusa

    Spirális fuvola

    EAN

    7320760567883

    ECLASS Code

    21010210

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Gyártó cikkszáma

    E002M4

    Hornyok száma

    3

    Körömtávolság

    0.7mm

    Menet hossza

    7mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M4

    Menet szabvány

    Menetmetszők, metrikus, durva menetes

    Menetfúrási mélység

    19mm

    Négyzet szélessége

    3.4mm

    Szár átmérője

    4mm

    Teljes hossz

    53

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    UNSPSC Code

    27112806