Ft15128.00
ÁFA nélkül
Ft19212.56
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmassági osztály | 6H |
Anyag | Kobalt nagysebességű acél |
Anyagminőség | M35 |
Brand | Dormer |
Csap típusa | Spirális fuvola |
EAN | 7320760662021 |
ECLASS Code | 21010210 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Felületkezelés/bevonat | Ón |
Gyártó cikkszáma | E002TINM3 |
Hornyok száma | 3 |
Körömtávolság | 0,5 mm |
Menet hossza | 6mm |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | M3 |
Menet szabvány | Menetmetszők, metrikus, durva menetes |
Menetfúrási mélység | 12.5mm |
Négyzet szélessége | 2.5mm |
osztás | C 2-3 |
Szár átmérője | 3.15mm |
Teljes hossz | 48 |
Threading Tap Type | mágneses felületek (2) |
UNSPSC Code | 27112806 |