Ft41628.00
ÁFA nélkül
Ft52867.56
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmassági osztály | 6H |
Anyag | Kobalt nagysebességű acél |
Anyagminőség | M35 |
Brand | Dormer |
Csap típusa | Spirális fuvola |
EAN | 7320760662090 |
ECLASS Code | 21010210 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Felületkezelés/bevonat | Ón |
Gyártó cikkszáma | E002TINM16 |
Hornyok száma | 4 |
Körömtávolság | 2mm |
Menet hossza | 18mm |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | M16 |
Menet szabvány | Menetmetszők, metrikus, durva menetes |
Négyzet szélessége | 10mm |
osztás | C 2-3 |
Szár átmérője | 12.5mm |
Teljes hossz | 102 |
Threading Tap Type | mágneses felületek (2) |
UNSPSC Code | 27112806 |