noscriptDormer E001 M12x1.75mm ST BLUE SP/PT MTT-X TAP E001M12 | Cromwell Tools

Dormer

E001 M12x1.75mm ST BLUE SP/PT MTT-X TAP

SKU:

DOR1850032E

MPN:

E001M12

Ft19452.00

ÁFA nélkül

Ft24704.04

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (11)

    A termék részletei

    • Multi-application machine taps offering superb performance in a wide range of materials.
    • Programme includes DIN and ISO standard taps each with a choice of finishes: Bright, Steam Tempered or Titanium Nitride Coated (TiN).
    • Wide selection of different thread forms: Metric, Metric Fine, UNC, UNF and (G)BSP
    • Available with either spiral point (for through holes) or spiral flute (for blind holes) geometries.


    E001 Steam Tempered Metric: M1.6 - M24.


    Steam Tempered Suitable for: Steel, Stainless Steel and Cast Iron


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6H

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Anyagminőség

    M35

    Brand

    Dormer

    Csap típusa

    Spirális pont

    EAN

    7320760567791

    ECLASS Code

    21010210

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Gőztemperált

    Gyártó cikkszáma

    E001M12

    Hornyok száma

    3

    Körömtávolság

    1.75mm

    Menet hossza

    22mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M12

    Menet szabvány

    Menetmetszők, metrikus, durva menetes

    Négyzet szélessége

    7.1mm

    Szár átmérője

    9mm

    Teljes hossz

    89

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    UNSPSC Code

    27112806