Dormer

E000 M16x2.00mm HSS-VA MTT-X SP/PT TAP

SKU:

DOR1850016E

MPN:

E000M16

Ft26800.00

ÁFA nélkül

Ft34036.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (26)

    A termék részletei

    For through holes. Taper lead to DIN form B. Tapping tolerances to 6H. Max depth 2.5 x D.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6H

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Anyagminőség

    M35

    Brand

    Dormer

    Csap típusa

    Spirális pont

    EAN

    7320760567678

    ECLASS Code

    21010210

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Gyártó cikkszáma

    E000M16

    Hornyok száma

    3

    Körömtávolság

    2mm

    Menet hossza

    24mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M16

    Menet szabvány

    Menetmetszők, metrikus, durva menetes

    Négyzet szélessége

    10mm

    Szár átmérője

    12.5mm

    Teljes hossz

    102

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    UNSPSC Code

    27112806