Ft18995.00
ÁFA nélkül
Ft24123.65
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Manufactured from HSS-E steel to DIN 371.
For blind holes.
Taper lead to DIN form B (3.5 x P to 5.5 x P).
Tapping tolerance to 6HX.
Series 5553
ISO Metric Coarse
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmassági osztály | 6H |
Anyag | Kobalt nagysebességű acél |
Anyag alkalmazása | Acél |
Anyagminőség | M35 |
Brand | Guhring |
Csap típusa | Spirális fuvola |
EAN | 4031093579889 |
ECLASS Code | 21010210 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Felületkezelés/bevonat | Gőztemperált |
Gyártó cikkszáma | 05553 010.000 |
Hornyok száma | 3 |
Körömtávolság | 1.5mm |
Menet hossza | 16mm |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | M10 |
Menet szabvány | Menetmetszők, metrikus, durva menetes |
Menetfúrási mélység | 39mm |
Négyzet szélessége | 8mm |
Spirálszög | 40° |
Szár átmérője | 10mm |
Teljes hossz | 100 |
Threading Tap Type | mágneses felületek (2) |
UNSPSC Code | 27112806 |