noscriptSwissTech 5/16"X18 UNC KÉK GYŰRŰS HSS-EV EGYENES HORNYÚ GÉPI MENETFÚRÓ | Cromwell Tools

SwissTech

5/16"X18 UNC KÉK GYŰRŰS HSS-EV EGYENES HORNYÚ GÉPI MENETFÚRÓ

SKU:

SWT1853111B

Ft12070.00

ÁFA nélkül

Ft15328.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (33)

    A termék részletei

    UNC (Unified National Coarse) - Egyenes hornyú/Terelőéles, Átmenő furatokhoz - HSS-EV oxidált kivitel
    Átmenõ furatokhoz. Kúpos bevezetõ kialakítása a DIN B form
    szerint. (3.5xP-5.5xP) Menetfúrási tûrés: 6HX.
    HSS-EV oxidált kivitel.
    Gyártva a DIN371/376 szabvány elõírásai szerint.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    2B

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Anyagminőség

    M35

    Brand

    SwissTech

    Csap típusa

    Spirális pont

    EAN

    5036140374010

    ECLASS Code

    21010210

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Emelkedés

    18

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Hornyok száma

    3

    Menet hossza

    20mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    5/16 hüvelyk

    Menet szabvány

    Vágóbitek

    Négyzet szélessége

    6.2mm

    Szár átmérője

    8mm

    Teljes hossz

    90

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    UNSPSC Code

    27112806