noscriptKennedy 3/8"-24 UNF HSS-EV SP/FLTAP-OXIDISED | Cromwell Tools

Kennedy

3/8"-24 UNF HSS-EV SP/FLTAP-OXIDISED

SKU:

KEN1854760K

Ft48770.00

ÁFA nélkül

Ft61937.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    With high helix (45°), right hand spiral flutes, designed to pull swarf towards the shank of the tap. Most suitable for blind-hole tapping. Manufactured to BS 949 : Part 4 : 1990 and ISO 529 : 1975. Tolerance 2B.
    Oxidised finish (black): special heat treated finish gives resistance to rust and reduces metal to metal friction. Combined with a porous surface that gives optimum lubricant retention, work-generated heat is minimised, giving prolonged cutting edge life. Use on higher carbon steels cast materials high silicon aluminiums.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    2B

    Anyag

    Szelepek

    Anyag alkalmazása

    Edzettacél vágóélek. Öntött anyagok

    Brand

    Kennedy

    Csap típusa

    Spirális fuvola

    ECLASS Code

    21010210

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Emelkedés

    24

    Felületkezelés/bevonat

    Gőztemperált

    Hornyok száma

    3

    Menet hossza

    20mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    3/8 hüvelyk

    Menet szabvány

    Trioxon

    Négyzet szélessége

    8mm

    Spirálszög

    45°

    Szár átmérője

    10mm

    Teljes hossz

    76

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    UNSPSC Code

    27112806