Kennedy

10-24 UNC HSS-EV SP/PT TAP-OXIDISED

SKU:

KEN1853200K

Ft26063.00

ÁFA nélkül

Ft33100.01

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (26)

    A termék részletei

    With straight flutes and short fluted helix at point. Ideal for tapping through holes as swarf is directed ahead of the tap. Flutes are narrower than those of taps required to pull swarf towards the shank and act as lubricant channels, giving greater tap rigidity. Manufactured to BS 949: Part 4: 1990 and ISO 529 : 1975. Tolerance 2B.
    Bright finish: standard finish for tapping most materials including low silicon aluminiums, brass, mild steels (low volume) stainless, copper.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    B2

    Anyag

    Szelepek

    Anyag alkalmazása

    Edzettacél vágóélek. Öntött anyagok

    Anyagminőség

    M35

    Brand

    Kennedy

    Csap típusa

    Spirális pont

    EAN

    5036140336582

    ECLASS Code

    21010210

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Emelkedés

    24

    Felületkezelés/bevonat

    Gőztemperált

    Hornyok száma

    3

    Menet hossza

    16.00mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    No.10

    Menet szabvány

    Vágóbitek

    Négyzet szélessége

    4.0mm

    Szár átmérője

    5mm

    Teljes hossz

    58

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    UNSPSC Code

    27112806