Ft10310.00
ÁFA nélkül
Ft13093.70
ÁFÁ-val
4 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
UNC (Unified National Coarse) - Csavart hornyú (BLF) - HSS-EV fényes kivitel
Rövidebb zsákfuratokhoz. Kúpos bevezetõ kialakítása a DIN C form szerint.(3xP) Menetfúrási tûrés: 6H.
HSS-EV fényes kivitel.
Gyártva a DIN371/376 szabvány elõírásai szerint.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmassági osztály | 2B |
Anyag | Szelepek |
Anyag alkalmazása | Rozsdamentes |
Anyagminőség | M35 |
Brand | SwissTech |
Csap típusa | Spirális fuvola |
EAN | 5036140374058 |
ECLASS Code | 21010210 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Emelkedés | 20 |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
Hornyok száma | 3 |
Menet hossza | 17mm |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | 1/4 hüvelyk |
Menet szabvány | Vágóbitek |
Menetfúrási mélység | 15.75mm |
Négyzet szélessége | 3.4mm |
Spirálszög | 45° |
Szár átmérője | 7mm |
Teljes hossz | 80 |
Threading Tap Type | mágneses felületek (2) |
UNSPSC Code | 27112806 |