noscriptSherwood NO.3X48 UNC HSSGT EGYENES HORNYÚGÉPI MENETFÚRÓ | Cromwell Tools

Sherwood

NO.3X48 UNC HSSGT EGYENES HORNYÚGÉPI MENETFÚRÓ

SKU:

SHR0850780E

Ft4344.00

ÁFA nélkül

Ft5516.88

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (10)

    A termék részletei

    Méretek IS0 529 szerint - Gépi, egyenes hornyú, terel'éllel
    Menetforma Class 2 szerint.


    A Sherwood HSS menetfúrók általános menetfúrási munkákra lettek tervezve, különböz' anyagokba, mint például: acélok, néhány rozsdamentes acél, öntvények továbbá színesfémek mint például alumínium, bronz stb.


    Ipari min'ség, köszörült forgácshorony a pontos menetalakzatok elérése érdekében. A Sherwood menetfúrók palettáján megtalálhatók a népszerű menetformák a szokásos kivitelekben, vagyis kézi menetfúrók darabra és készletben, gépi egyenes- ill. csavarthornyú menetfúrók és hosszúszárú menetfúrók.


    Sherwood menetfúró méretek az ISO529 szerint, kivéve az NPT alakot, amely az ANSI 94.9 szerinti. Az egyenes hornyú kézi menetfúrók ill. a menetformázók standard fényes kivitelezésűek, míg a gépi menetfúrók fekete-oxidáltak, a menetfúrási művelet során keletkezett h', jobb elvezetése érdekében.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    2B

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Anyagminőség

    M2

    Brand

    Sherwood

    Csap típusa

    Spirális pont

    EAN

    5036140388598

    ECLASS Code

    21010210

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Emelkedés

    48

    Felületkezelés/bevonat

    Gőztemperált

    Hornyok száma

    3

    Menet hossza

    9.5mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    No.3

    Menet szabvány

    Vágóbitek

    Négyzet szélessége

    2.24mm

    Standard méretek

    ISO 529

    Szár átmérője

    2.8mm

    Teljes hossz

    44.5mm

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    UNSPSC Code

    27112806