noscriptSherwood 6.0X1.00MM CSAVART HORNYÚ HSS GÉPI MENETFÚRÓ | Cromwell Tools

Sherwood

6.0X1.00MM CSAVART HORNYÚ HSS GÉPI MENETFÚRÓ

SKU:

SHR0850370F

Ft3640.00

ÁFA nélkül

Ft4622.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Gépi, csavarthornyú


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6H

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Anyag alkalmazása

    Stainless Steel Steel

    Anyagminőség

    M2

    Brand

    Sherwood

    Csap típusa

    Spirális fuvola

    EAN

    5036140179783

    ECLASS Code

    21010210

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Gőztemperált

    Hornyok száma

    3

    ISO kategória

    M P

    Körömtávolság

    1mm

    Menet hossza

    19mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M6

    Menet szabvány

    Menetmetszők, metrikus, durva menetes

    Négyzet szélessége

    5mm

    Spirálszög

    45°

    Standard méretek

    ISO 529

    Szár átmérője

    6.3mm

    Teljes hossz

    66mm

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    UNSPSC Code

    27112806