Sherwood

6.0X0.75MM EGYENES HORNYÚ HSS GÉPI MENETFÚRÓ

SKU:

SHR0850360E

Ft4430.00

ÁFA nélkül

Ft5626.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    IS0 529
    Gépi egyenes hornyú, terelõéllel


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6H

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Anyag alkalmazása

    Acél Öntöttvas

    Anyagminőség

    M2

    Brand

    Sherwood

    Csap típusa

    Spirális pont

    EAN

    5036140179714

    ECLASS Code

    21010210

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Gőztemperált

    Hornyok száma

    3

    Körömtávolság

    0.75mm

    Menet hossza

    19mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M6

    Menet szabvány

    Menetmetszők, metrikus, durva menetes

    Négyzet szélessége

    5mm

    Standard méretek

    ISO 529

    Szár átmérője

    6.3mm

    Teljes hossz

    66mm

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    UNSPSC Code

    27112806