Sherwood

5.0X0.80MM HSS MENETFORMÁZÓ

SKU:

SHR0850330K

Ft11850.00

ÁFA nélkül

Ft15049.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Menetformázó


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6H

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Anyagminőség

    M2

    Brand

    Sherwood

    Csap típusa

    Horonymentes

    EAN

    5036140179608

    ECLASS Code

    21010210

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Körömtávolság

    0.8mm

    Menet hossza

    16mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M5

    Menet szabvány

    Menetmetszők, metrikus, durva menetes

    Négyzet szélessége

    4mm

    Standard méretek

    ISO 529

    Szár átmérője

    5mm

    Teljes hossz

    58mm

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    UNSPSC Code

    27112806