noscriptSherwood 30X3.50MM CSAVART HORNYÚ HSS GÉPIMENETFÚRÓ | Cromwell Tools

Sherwood

30X3.50MM CSAVART HORNYÚ HSS GÉPIMENETFÚRÓ

SKU:

SHR0850660F

Ft77114.00

ÁFA nélkül

Ft97934.78

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (13)

    A termék részletei

    Gépi, csavarthornyú


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6H

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Anyag alkalmazása

    Stainless Steel Steel

    Anyagminőség

    M2

    Brand

    Sherwood

    Csap típusa

    Spirális fuvola

    EAN

    5036140181786

    ECLASS Code

    21010210

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Gőztemperált

    Hornyok száma

    3

    ISO kategória

    M P

    Körömtávolság

    3.5mm

    Menet hossza

    42mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M30

    Menet szabvány

    Menetmetszők, metrikus, durva menetes

    Négyzet szélessége

    16mm

    Spirálszög

    45°

    Standard méretek

    ISO 529

    Szár átmérője

    20mm

    Teljes hossz

    138mm

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    UNSPSC Code

    27112806