Sherwood

3/8"X19 BSPF EGYENES HORNYÚ HSS GÉPI MENETFÚRÓ

SKU:

SHR0852030E

Ft14580.00

ÁFA nélkül

Ft18516.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Méretek ISO 529 szerint.
    Gépi egyenes hornyú, terel'éllel


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Anyagminőség

    M2

    Brand

    Sherwood

    Csap típusa

    Spirális pont

    EAN

    5036140182523

    ECLASS Code

    21010210

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Emelkedés

    19

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    3/8 hüvelyk

    Menet szabvány

    BSPF

    Négyzet szélessége

    10mm

    Standard méretek

    ISO 529

    Szár átmérője

    12.5mm

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    UNSPSC Code

    27112806